Beli Heavy Duty Electrical Cords di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Hella Jump Start Terminal Remote Connector Cat Heavy Dutyatribut:
- Type: Jump Start Terminal Connector Caterpillar Heavy Duty
- Hella Heavy Duty Cat Plug Jump StartDeskripsi:Jump Start Plug – high impact ABS plastic.Copper (silver brass coated) terminals.Suitable for 70 mm2 cable.Connection via crimping and soldering process.
- TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)atribut:
- Material: Base material:Polyvinyl chloride resin, Adhesive:Rubber type
- Width (mm): 19
- Thickness (mm): 0.2
- Adhesive Strength: 1.4N/10mm
- Tensile Strength: 25N/10mm
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- TRUSCO Vinyl Tape De-lead Type (Lakban Listrik)Deskripsi:-Black, yellow, red, white, and blue each 1 roll of 5 color set.-A tape that does not use lead (Pb) of heavy metal which is hazardous substance. (lead free)-A tape conforming to JIS standard which is excellent in workability. (JIS C 2336)-For electric insulation treatment up to 600V in electric wiring construction.-To bundle LAN cables and the power cords of the electric appliances.-To organize long items and different luggage.-Various bundling, fixing, identification.
- monotaro Pengikat Kabel VelcroDeskripsi:Jenis pengikat hook and loop yang mudah dilepas pasang. Anda dapat memotong pengikat velcro ini dengan gunting sesuai dengan kebutuhan. Karena bahannya lembut, pengikat velcro ini tidak akan merusak kabel. Dapat dipakai berulang kali. Dapat digunakan untuk mengikat semua jenis benda seperti kabel-kabelan.atribut:
- Length (m): 3
- Material: Nylon
- Color: Black
- UL Standard: UL94V-0
- FLUKE Hard Case for Digital Multimeter (Kotak Perkakas Multimeter)Deskripsi:The C1600 is a heavy duty, molded-plastic case designed to carry your Fluke digital multimeters, process calibrators, and the accessories that go with them. The case features a snap-open lid compartment for easy access to small parts such as fuses, batteries, probes, and leads. Once opened, the case has a top storage compartment and a secondary bottom area for larger tools. The whole case can also be locked and easy to carry around with the large handle. You also get five hook-and-loop straps to wrap your cords and test leads along with the case.atribut:
- Compatible for: Fluke T+PRO-1AC Canada Electrical Tester and AC Voltage Detector Kit; Fluke 971 Temperature Humidity Meter; Fluke 717 Pressure Calibrator
- Color: Yellow
- OMRON AC Axial Fan R87F (Kipas Aksial)Deskripsi:An axial fan that achieves optimal cooling. Designed for low noise, long life and environmental resistance. The bearing uses highly reliable ball bearings. * Plug cords, finger guards and filters are sold separately.
- Panduit NetKey Copper Patch Cord Cat. 6 UTPDeskripsi:The Netkey® Copper Patch Cord is a Category 6 patch cord with UTP cable. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The product part number is 1 meter and available in blue.atribut:
- Performance Level: Category 6
- Conductor Type: Stranded
- Cable Construction: U/UTP
- Patch Cord Type: Unshielded
- Plug Housing Material: Polycarbonate
- Color: Blue
- Conductor Gauge (AWG): 24
- Connector 1 Type: Modular Plug
- Connector 2 Type: Modular Type
- Jacket Material: Polyvinyl Chloride
- Maximum Storage Temperature (°C): 70
- Nominal Cable Outside Diameter (mm): 5.8
- Operating Temperature (°C): -10 to 60
- NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)atribut:
- Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
- Standard: UL, CSA
- HILTI Corded Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Deskripsi:Rotary hammer SDS Plus (TE-C) dual mode kompak pegangan pistol untuk pengeboran palu dan pengeboran tipe putar
- Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Color: White
- Tape Length (yard): 10
- Thickness (mm): 0.09
- TRUSCO Magic Band Banding Tape (2mm Thick)atribut:
- Material: Hook Surface: Polypropylene (PP) Loop Surface: Nylon
- Color: OD
- Width (mm): 20
- Length (m): 1.5
- Type: Double-Sided Type
- Ultimate Tensile Shear Strength: 30.4N/cm2
- KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)atribut:
- Compatible for: Profesional floor care used
Daftar Harga Heavy Duty Electrical Cords Terbaru October 2026
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Hella Jump Start Terminal Remote Connector Cat Heavy Duty | Rp5.199.900 |
| Hella Heavy Duty Cat Plug Jump Start | Rp7.099.900 |
| TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik) | Rp16.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| TRUSCO Vinyl Tape De-lead Type (Lakban Listrik) | Rp149.900 |
| ELECOM OA Tap | Rp63.900 |
| monotaro Pengikat Kabel Velcro | Rp38.900 |
| FLUKE Hard Case for Digital Multimeter (Kotak Perkakas Multimeter) | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000154-1.jpg)


/P102010266-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/P102386062-3.jpg)


/lwP106958788-1.jpg)
/OMRON%20AC%20Axial%20Fan%20R87F%20(Kipas%20Aksial)/23P105932075-8.jpg)



/1aP101004046-2.jpg)
/r3P104884975-1.jpg)
/P101548838-2.jpg)
/P101504872-1.jpg)
/dvP101543499-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)